| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1221303-BP Herst.-Nr.: MIKROE-1444 EAN/GTIN: 8606015074719 |
| |
|
| | |
| MikroElektronika MIKROE-1444 Erweiterungsboard 1 St.
Thunder click™
Thunder click™ zeichnet sich durch einen Blitzschlagsensor AS3935 und eine Spiralantenne MA5532 aus. Dieser erfasst die Gegenwart und Entfernung möglicher Blitzschläge in der Nähe und gibt eine geschätzte Entfernung zum Zentrum des Gewitters aus. Darüber hinaus stellt das Thunder click™ eine Information zum Rauschpegel bereit. Dieses Board ist ideal geeignet für Wetterstationen, Sport-Equipment, Schwimmbecken/Pool-Sicherheit, UPS, GPS u. v. m.
Technische Daten: Serie (Entwicklungs-Kits): click™ · Tool-Typ: Expansion-Board
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 28.575 mm | Produktabmessung, Breite: | 27.94 mm | Marke: | MikroElektronika | Serie (Entwicklungs-Kits): | click™ | Betriebsspannung: | 3.3 V | 5 V | Tool-Typ: | Expansion-Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,78* | € 40,33* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,58* | € 66,24* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,29* | € 66,24* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,90* | € 125,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|