Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB4116HN_230V Säulenbohrmaschine 600 W Gesamt-Höhe 1630 mm 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221044-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020300033
EAN/GTIN:
     9120058371523
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB4116HN_230V Säulenbohrmaschine 600 W Gesamt-Höhe 1630 mm 230 V

Ständerbohrmaschine SB 4116HN

600 W
12-Gang Getriebe
Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
Bohrtiefe max. 80 mm

Ausstattung:
Aluminiummotor gefertigt nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfäche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 330 mm · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Stahl) 16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 80 mm · Drehzahl-Bereich: 180 - 2740 U/min · Gesamt-Höhe: 1630 mm · Getriebe-Art (LOV): 12-Gang · Gewicht: 51 kg · Leistung: 600 W · Stand-Fläche: 456 x 280 mm · Tischbreite: 254 mm · Tischlänge: 254 mm · Werkzeugaufnahme: MK2,Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1-16 mm, B16.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
12-Gang
Werkzeugaufnahme:
MK2 | Schnellspannbohrfutter
Tischlänge:
254 mm
Tischbreite:
254 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
600 W
Ausladungs-Maße:
330 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
(Stahl) 16 mm
Drehzahl-Bereich:
180 - 2740 U/min
Gesamt-Höhe:
1630 mm
Stand-Fläche:
456 x 280 mm
Typ:
SB 4116HN
Bohrtiefe max.:
80 mm
Gewicht:
51 kg
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine mk4, getriebebohrmaschine, 9120058371523, Holzmann Maschinen, H020300033, SB4116HN_230V, standbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 399,39*
€ 470,04*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 502,14*
€ 586,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,04*
€ 559,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,39*
€ 475,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4988658
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.