Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB4116HN_400V Säulenbohrmaschine 600 W Gesamt-Höhe 1630 mm 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221043-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020300032
EAN/GTIN:
     9120058371547
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB4116HN_400V Säulenbohrmaschine 600 W Gesamt-Höhe 1630 mm 400 V

Ständerbohrmaschine SB 4116HN

600 W
12-Gang Getriebe
Max. Bohr-Ø (Stahl) 16 mm
Bohrtiefe max. 80 mm

Ausstattung:
Aluminiummotor gefertigt nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfäche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 330 mm · Betriebsspannung: 400 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Stahl) 16 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 80 mm · Drehzahl-Bereich: 180 - 2740 U/min · Gesamt-Höhe: 1630 mm · Getriebe-Art (LOV): 12-Gang · Gewicht: 51 kg · Leistung: 600 W · Stand-Fläche: 456 x 280 mm · Tischbreite: 254 mm · Tischlänge: 254 mm · Werkzeugaufnahme: MK2,Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1-16 mm, B16.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
12-Gang
Werkzeugaufnahme:
MK2 | Schnellspannbohrfutter
Tischlänge:
254 mm
Tischbreite:
254 mm
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
600 W
Ausladungs-Maße:
330 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
(Stahl) 16 mm
Drehzahl-Bereich:
180 - 2740 U/min
Gesamt-Höhe:
1630 mm
Stand-Fläche:
456 x 280 mm
Typ:
SB 4116HN
Bohrtiefe max.:
80 mm
Gewicht:
51 kg
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine mk3 400v, getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine mk4, 9120058371516, Holzmann Maschinen, H020300032, SB4116HN_400V, standbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,60*
€ 554,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,31*
€ 545,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,94*
€ 481,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,09*
€ 470,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4988658
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.