Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0602 0394 0602 0394 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122102-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0394
EAN/GTIN:
     4029547003547
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
testo 0602 0394 0602 0394 Sonde 1 St.

TE-Fühlerkopf für Oberflächenmessung

Fühlerkopf für Oberflächenmessungen zum Aufstecken auf testo Funkhandgriff.

Ausstattung:
Messbereiche -50 bis +350 °C · Genauigkeit Klasse 2 · Ansprechzeit 5 s · Fühlerlänge 160 mm · Fühler-Ø 12 mm.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): TE-Fühlerkopf für Oberflächenmessung · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Funkhandgriff | 12 21 01
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0602 0394
Ausführung (allgemein):
TE-Fühlerkopf für Oberflächenmessung
Produkt-Art:
Sonde
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement, 4029547003547, testo, 0602 0394, zubehör für messgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,85*
€ 86,04*
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 86,14*
€ 8,50*
ab € 71,29*
€ 87,70*
€ 6,49*
ab € 73,57*
€ 90,55*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 74,46*
€ 92,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.