Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan WM2 Wall Eco Wandventilator 123 W (Ø x H) 69 cm x 69 cm Silber-Grau, Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1220000-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     207512
EAN/GTIN:
     4024397363254
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Windmaschine
CasaFan WM2 Wall Eco Wandventilator 123 W (Ø x H) 69 cm x 69 cm Silber-Grau,Chrom (glänzend)

Windmaschine WM2 Wall Eco

3 Geschwindigkeitsstufen
80°-Oszillation
Korbneigung einstellbar

Leistungsstarke Profi-Windmaschine für die Wandmontage. 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Drehknopf am Gehäuse. Mechanische 80°-Oszillation (abschaltbar). Die Korbneigung ist vertikal einstellbar. Kabel H05RN-F 3 x 1,0 mm² für hohe mechanische Belastung für Einsatz im Gewerbe.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V,240 V · Drehzahl: 1190 U/min · Flügelfarbe: Silber-Grau · Gehäusefarbe (Details): Silber-Grau,Chrom (glänzend) · Gewicht: 13.3 kg · Gitter-Ø: 69 cm · Leistung: 123 W · Luftdurchsatz: 9540 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 69 cm · Produktabmessung, Ø: 69 cm · Schwenkbereich max.: 80 ° · Ventilator-Besonderheiten: Oszillierend,Wandmontage möglich,Schwenkbar · Zuleitungslänge: 2.5 m

Lieferumfang:
Wandventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Gewerbeeinsatz - Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC für die Verwendung im Gewerbe.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 69 cm x 69 cm
Gehäusefarbe (Details):
Silber-Grau | Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Ø:
69 cm
Produktabmessung, Höhe:
69 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Silber-Grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Oszillierend | Wandmontage möglich | Schwenkbar
Luftdurchsatz:
9540 m³/h
Zuleitungslänge:
2.5 m
Schwenkbereich max.:
80 °
Betriebsspannung:
230 V | 240 V
Drehzahl:
1190 U/min
Leistung:
123 W
Gitter-Ø:
69 cm
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
13.3 kg
Produkt-Art:
Wandventilator
Weitere Suchbegriffe: casafan windmaschine, windmaschine, 4024397363254, CasaFan, 207512, WM2 Wall Eco, Ventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
781
Frei Haus
ab € 186,26*
€ 225,83*
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 226,42*
Frei Haus
ab € 191,40*
€ 233,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,61*
€ 245,51*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 311,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CasaFan
891020
ab € 114,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.