Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo FG 025 Set Weidezaun Funktionsart Strom 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218855-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     FG025Set
EAN/GTIN:
     4024028020051
Suchbegriffe:
4024028020051
Kemo
FG025Set
FG 025 Set
Kemo FG 025 Set Weidezaun Funktionsart Strom 1 St.

Weidezaun oder Marder-, Waschbär-Abwehr Elektrozaun Set

Drahtlänge bis max. 100 m
Einfache Montage
LED-Anzeige

Hochspannungs-Elektrozaun zur Montage an Regenrinnen und Regenfallrohr gegen Marder und Waschbären in Häusern. Die Tiere klettern oftmals an Regenfallrohren hoch und über Regenrinnen in das Dachgeschoss, um sich dort einzunisten. Ein elektrischer Schlag an diesem 2-poligen Elektrozaun sollte die Tiere wirkungsvoll vertreiben. Das Gerät lässt sich auch als Weidezaun oder zum Schutz für Tiere vor Gefahrenstellen einsetzen.

Technische Daten:
Funktionsart: Strom · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Spannung (Details): 2400 V Impulse · Stromversorgung: Akku / Netz · Taktabstand: 1.2 s · Weitere technische Daten: Stromeingang Hohlsteckerbuchse 2,1 mm · Drahtlänge bis max. 100 m

Lieferumfang:
Weidezaungerät · 12 Befestigungsfüße · 4 m Kabel · 100 m Draht · Montageschrauben · Rohrschelle · Anleitung

Hinweis:
Zum Betrieb ist noch ein Steckernetzteil 12 V/DC, Leistung mind. 100 mA oder ein 12 V Autoakku 12 Ah erforderlich. In beiden Fällen benötigt das Stromkabel einen Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 122 x 72 x 66 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Kemo
Funktionsart:
Strom
Taktabstand:
1.2 s
Spannung (Details):
2400 V Impulse
Stromversorgung:
Akku / Netz
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Weidezaun
Weitere Suchbegriffe: Weidezaun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 112,26*
Frei Haus
ab € 76,92*
€ 112,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
Z001
ab € 14,92*
Sonstiges
Kemo
Z002
ab € 16,31*
Sonstiges
Kemo
Z003
ab € 16,48*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713990
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.