| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1218734-BP Herst.-Nr.: 00022030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Barthelme 00022030 Glimmlampe 115 V BA9s Klar 1 St.
Glimmlampe
Klar 115 V Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.
Technische Daten: Industrieware: Nein · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 115 V · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA9s
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 28 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 28 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | Industrieware: | Nein | Leuchtfarben: | Klar | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Sockel (Miniaturlampen): | BA9s | Typ (Hersteller-Typ): | 00022030 | Nennspannung: | 115 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Glimmlampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitten, Soffittenlampe, glühbirne ba9s, leuchtmittel ba9s, 02050002369986, Barthelme, 00022030, lämpchen, birnchen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,11* | € 9,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,44* | € 9,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,06* | € 10,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,02* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|