Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 15 N 12 V/DC 1.8 W ITS-PE-1212-12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218314-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-PE-1212-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet
elektromagnet
Intertec Elektromagnet magnetisch (stromloser Zustand) 15 N 12 V/DC 1.8 W ITS-PE-1212-12VDC

Permanent-Elektromagnet

Im stromlosen Zustand magnetisch. Durch einen Stromimpuls wird das Magnetfeld neutralisiert. Ideal für den Dauereinsatz.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): magnetisch (stromloser Zustand) · Einschaltdauer: 10 % · Gewicht: 20 g · Gewinde-Maß: M3 · Grenztemperatur: 120 °C · Haltekraft: 15 N · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 1.8 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm

Weitere Informationen:
Haltekraft:
15 N
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
magnetisch (stromloser Zustand)
Gewinde-Maß:
M3
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-PE-1212-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Einschaltdauer:
10 %
Leistung:
1.8 W
Grenztemperatur:
120 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Elektromagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-PE-1212-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 33,66*
€ 45,60*
€ 4,00*
ab € 34,14*
€ 46,85*
8 Tage
60
€ 6,99*
ab € 71,55*
€ 90,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.