Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LS-5852-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 5 N/mm 85 N/mm 12 V/DC 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218309-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LS-5852-Z-12VDC
EAN/GTIN:
     4064161266268
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
elektromagnet ziehend
Intertec ITS-LS-5852-Z-12VDC Hubmagnet ziehend 5 N/mm 85 N/mm 12 V/DC 16 W

Blechbügelmagnet

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise. Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggehäuses. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

Technische Daten:
Anfangskraft: 5 N/mm · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): ziehend · Endkraft: 85 N/mm · Gewicht: 1100 g · Gewinde-Maß: M4 · Grenztemperatur: 130 °C · Hub (max.): 40 mm · Hub (min.): 30 mm · Kabellänge: 0.42 m · Leistung: 16 W · Nenn-Hub: 40 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Weitere technische Daten: Hub-Bereich: 30 - 40 mm

Hinweis:
Gewichtsangabe inkl. Tauchkern.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.42 m
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 58 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
ziehend
Gewinde-Maß:
M4
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LS-5852-Z-12VDC
Nennspannung:
12 V/DC
Nenn-Hub:
40 mm
Endkraft:
85 N/mm
Anfangskraft:
5 N/mm
Hub (max.):
40 mm
Hub (min.):
30 mm
Leistung:
16 W
Grenztemperatur:
130 °C
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Hubmagnet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hubmagnet 12v, Intertec, ITS-LS-5852-Z-12VDC, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,42*
€ 99,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 99,18*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 179,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.