| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1216640-BP Herst.-Nr.: 2125364 EAN/GTIN: 4260239231927 |
| |
|
| | |
| Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 24 V/DC,24 V/AC 20 W Schutzart IPX4 (L x B) 230 mm x 130 mm
Polyester-Heizfolie, selbstklebend
Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Leistung: 20 W · Länge Anschlussleitung: 25 cm · Material: Polyester · Materialstärke: 0.4 mm · Oberflächentemperatur: 55 °C · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schutzart: IPX4 · Weitere technische Daten: Kabeltyp: FL 2 x 0.38 mm² · Höhe am Anschluss: 5 mm
Hinweis: Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 230 mm x 130 mm | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | Thermo TECH | Schutzart: | IPX4 | Länge Anschlussleitung: | 25 cm | Bauelemente-Besonderheiten: | selbstklebend | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Material: | Polyester | Materialstärke: | 0.4 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Leistung: | 20 W | RoHS-konform: | Ja | Oberflächentemperatur: | 55 °C | Produkt-Art: | Heizfolie | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002356467, Thermo TECH, 2125364 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,58* | € 30,86* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,27* | € 32,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,54* | € 62,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|