Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 20W Schutzart IPX4 (L x B) 230mm x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910098101
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2125364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 24v
heizfolie
thermo heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 24 V/DC, 24 V/AC 20W Schutzart IPX4 (L x B) 230mm x 130mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Material: Polyester
Materialstärke: 0.4 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 25 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 55 °C
Breite: 130 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 20 W
Länge (Tiefe): 230 mm
Hersteller-Nr.: 2125364
EAN: - - - - - - - - -
Kabeltyp: FL 2 x 0.38 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2125364, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.