Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EX430A Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121640-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX430A
EAN/GTIN:
     4016138346176
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Extech EX430A Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Digital Multimeter True RMS EX430A

Auch für Kapazitäts-, Frequenz- und Duty Cycle-Messungen
Relative Messfunktion
True RMS AC Messverfahren
Automatische Bereichswahl

Das Multimeter EX430A ist robust und verlässlich. Ein preisgünstiges Echt-Effektivwert-Messgerät mit hintergrundbeleuchteter Anzeige und manueller Bereichswahl.

Ausstattung:
Standardmessbereiche V, A, Ω, Diode, Durchgang, Hold · Manuelle Bereichswahl (Manual Range) · Temperaturmessung über K-Typ-Fühler · Warnung bei falschem Anschluss der Messleitungen.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 7.5 MΩ · Frequenzbereich: 50 Hz - 1 kHz · Gewicht: 342 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.3 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 µA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich Frequenz: 0.001 Hz - 10 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 100 µF · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: Duty-Cycle: 0,1 - 99% · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messgerät und Gummischutzrahmen mit Messspitzenhalter · Aufstellbügel und Aufhängevorrichtung · Sicherheitsmessleitungen · 9 V Blockbatterie · K-Typ-Drahtfühler.

Hinweis:
Beiliegender Drahtthermofühler für -20 bis +250 °C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 187 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Extech
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
EX430A
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 100 µF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.3 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
7.5 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 10 MHz
Frequenzbereich:
50 Hz - 1 kHz Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
342 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, extech multimeter, multimeter, multimeter catiii, Extech, EX430A, Auto-Range, dmm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,12*
€ 111,17*
Frei Haus
ab € 90,63*
€ 111,89*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 127,13*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 181,37*
€ 222,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.514
ab € 0,67*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.131
ab € 0,94*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.