Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech RE300 Photometer Redox (ORP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121631-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RE300
EAN/GTIN:
     4016138346053
Suchbegriffe:
Messstick
Fotometer
Photometer
Redox-Messgerät
Extech RE300 Photometer Redox (ORP)

Robuste und wasserdichte (IP57) Messsticks für alle wichtigen Messgrößen für Flüssigkeiten. Die Geräte verfügen über eine hohe Genauigkeit und sind mit wechselbaren Messonden ausgestattet. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes verfügen die Geräte über eine Bargraphanzeige sowie über eine Speicherfunktion für Messwerte.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: 0 - max. +50 °C · Messfunktion: Redox (ORP) · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Weitere technische Daten: Messbereich: -999 bis 999 mV · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Redox (ORP)
Arbeitstemperatur:
0 - max. +50 °C
Produkt-Art:
Photometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 131,82*
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 131,82*
€ 5,90*
ab € 107,24*
€ 132,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 156,31*
€ 3,50*
ab € 132,84*
€ 162,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EX006
ab € 19,47*
Zubehör
Extech
EX007
ab € 10,14*
Zubehör
Extech
RE305
ab € 44,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.