| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1214564-BP Herst.-Nr.: CL1550C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff CL1550C Polklemme Schwarz 15 A 1 St.
Polklemme
Schwarz 15 A
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben,Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Vollisoliert · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 15 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Nennstrom - gerundet: | 15 A | Marke: | Cliff | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Löten | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herst.-Teilenr.: | CL1550C | Typ (Hersteller-Typ): | CL1550C | Nennstrom: | 15 A | Nennspannung: | 60 V | Stift-Ø: | 4 mm | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau vertikal | Isolationsmaterial (Details): | Polypropylen (PP) | Kontaktmaterial: | Ni | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Polklemme | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050002354364, Cliff, CL1550C |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,76* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,42* | € 3,89* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,45* | € 9,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|