Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce TWNT-BH802 Handy In Ear Headset Bluetooth® Mono Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214497-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3643491
EAN/GTIN:
     4016138917864
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Renkforce TWNT-BH802 Handy In Ear Headset Bluetooth® Mono Schwarz

renkforce Bluetooth® Headset BH802 Schwarz

Bis zu 10 m Bluetooth®-Reichweite
Bis zu 130 h Stand-By-Zeit
Bis zu 4 h Gesprächszeit
LED Modus- und Akkustand-Anzeige
Bluetooth® V3.0+ EDR Class 2

Das Renkforce Bluetooth® Headset BH802 ist ein hochwertiges und extrem leichtes Headset.
Das ergonomische Design des Headsets sorgt für angenehmen Tragekomfort.
Es hat eine zuverlässige Klangqualität, ist benutzerfreundlich und kompatibel zu nahezu allen mit Bluetooth®-Technologie ausgestatteten Geräten wie z.B. Smartphones oder Tablets.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Kopfhörer): Handy · Audiokanäle: Mono · Bluetooth Version: 3.0 +EDR · Gewicht: 6.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Sprechzeit: 4 h · StandBy-Zeit (max.): 130 h · Strom-Versorgung: Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) · Tragevariante Hörer: In Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): Bluetooth® · Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel): Bluetooth®

Lieferumfang:
1217782

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
3.0 +EDR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Passend für (Details):
Smartphones/Handys mit Bluetooth Technologie
Übertragungsart (Kopfhörer) (Nur für Titel):
Bluetooth®
Marke:
Renkforce
Tragevariante Hörer:
In Ear
Audiokanäle:
Mono
Farbe:
schwarz
Strom-Versorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)
Übertragungsart (Kopfhörer):
Bluetooth®
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Handy
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Sprechzeit:
4 h
StandBy-Zeit (max.):
130 h
Gewicht:
6.5 g
Produkt-Art:
In Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,57*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.