Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation 3.160.211.351 HB26.21.4 DC 106912 B.. HB26.21.4 DC Betriebsstundenzähler 10-30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121389-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     3.160.211.351
EAN/GTIN:
     4045262024551
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Kübler Automation 3.160.211.351 HB26.21.4 DC 106912 B.. HB26.21.4 DC Betriebsstundenzähler 10-30VDC

106912 B.. HB26.21.4 DC Betriebsstundenzähler 10-30VDC

Einbaumaße 50 x 25 mm

Ausstattung:
Hohe Schock- und Stoßfestigkeit · Einbau über Spannfeder · Rückstellung über Taste an Frontplatte · Steckanschlüsse.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 28 x 65 mm
Zifferhöhe (Details):
4.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP41
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
HB26.21.4 DC
Einbaumaße:
50 x 25 mm
Zählbereich:
9999.99
Rückstellung:
Taste
Eingangsspannungs-Bereich:
10 - 30 V/DC
Weitere Suchbegriffe: 4045262024551, Kübler Automation, 3.160.211.351, HB26.21.4 DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,16*
€ 71,99*
€ 8,95*
ab € 54,15*
€ 72,00*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 81,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,10*
€ 100,05*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 147,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.