| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121084-BP Herst.-Nr.: 9410342822 EAN/GTIN: 4016138189179 |
| |
|
| | |
| Stäubli XDK-1033 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Rot
4 mm-Sicherheits-Abgreifer XDK-1033
4 mm Rot
Ausstattung: Sicherheits-Abgreifklemmen mit allseitiger Isolierung · Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 30 mm · Klemmbereich-Ø: 39.5 mm · Material (Spitze): Messing vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Länge: | 92 mm | Marke: | Stäubli | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Steckanschluss 4 mm | Messkategorie (LOV): | CAT II 1000 V | Typ (Hersteller-Typ): | XDK-1033 RT | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 1000 V | Klemmbereich max.: | 30 mm | Material (Spitze): | Messing vernickelt | Klemmbereich-Ø: | 39.5 mm | Temperaturbereich (Details): | -40 bis +80 °C | Buchsen-Ø: | 4 mm | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138189179, Stäubli, 9410342822, XDK-1033 RT, 248-7847 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 9,13* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,39* | € 9,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,38* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|