Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDM35-25-K 6560-0139-13 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Metall 45 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1210417-BP
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     6560-0139-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse metall polzahl 25
MH Connectors MHDM35-25-K 6560-0139-13 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Metall 45 ° Silber 1 St.

D-SUB Vollmetallgehäuse

Polzahl (num): 25
Metall

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 45 ° · Gehäuse-Material: Metall · Geschirmt: Ja · Herstellerfarbe: Silber · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 25 · Produktabmessung, Breite: 15.49 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme,inkl. Kabeltülle · Temperaturbereich (Details): -40 - +120 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
15.49 mm
Marke:
MH Connectors
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme | inkl. Kabeltülle
Herst.-Teilenr.:
6560-0139-13
Typ (Hersteller-Typ):
MHDM35-25-K
Polzahl:
25
Anschlusswinkel:
45 °
Kabel-Durchmesser (Details):
13 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +120 °C
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 25 polig, MH Connectors, 6560-0139-13, MHDM35-25-K, 493-2103, d sub gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,51*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,52*
Lager 102
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,77*
7 Tage
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,42*
€ 53,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.