| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1210140-BP Herst.-Nr.: 57094 EAN/GTIN: 4015615570943 |
| |
|
| | |
| Piko H0 57094 H0 myTrain® Start-Set ICE der DB
H0 myTrain® Start-Set ICE der DB
Spielspaß für unsere Jüngsten Das kindgerechte und bunte Eisenbahnset beinhaltet einen farbenfrohen Zug, ein großes Gleisoval, sowie ein Netzteil und einen separaten Fahrregler. Alle Wagen sind mit hochwertigen Kunststoffradsätzen ausgestattet. Der Clou ist die volle Kompatibilität zum gesamten PIKO H0 Modellbahnsortiment.
Ausstattung: Grundfläche (L x B) 110 x 88 cm · Min. Aufbaufläche (L x B) 120 x 98 cm.
Technische Daten: Abmessungen gesamt: 1200 x 980 mm · Altersklasse: ab 8 Jahre · Bauart (Modellbahn): Triebzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 422 mm · Gleis-System: H0 Piko A-Gleis · LüP / LüK: 593 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): nein · Strom-System: Analog DC
Lieferumfang: 1 Triebzug ICE · 12 Gleisbogen · 2 gerade Gleise · 1 Anschluss-Clip · 1 Fahrregler · 1 Netzteil.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | Piko H0 | Gleis-System: | H0 Piko A-Gleis | Bauart (Modellbahn): | Triebzug | LüP / LüK: | 593 mm | Strom-System: | Analog DC | Baugröße: | H0 | Befahrbarer Mindestradius: | 422 mm | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Abmessungen gesamt: | 1200 x 980 mm | Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015615570943, Piko H0, 57094, mytrain, Kindereisenbahn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,11* | € 82,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,83* | € 82,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,44* | € 90,10* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,35* | € 141,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|