Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 85 S0 Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1209760-BP
Herst.-Nr.:
     121
EAN/GTIN:
     4016138910667
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
TIP - Thüringer Industrie Produkte SINUS 85 S0 Drehstromzähler digital MID-konform: Ja 1 St.

Drehstromzähler SINUS 85 SO

Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung
Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre
Zweitarifzähler

Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany.

Ausstattung:
LC-Display 6+2 stellig · Doppelnullklemme · S0-Impulsausgang für Wirk und Blindenergie.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 230 g · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Strom (max.): 85 A · Weitere technische Daten: Direktmessung · Nennspannung 3x230/400V · Messbereich 0,25 bis 85A · Genauigkeitsklasse 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 72 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Strom-Bereich:
85 A (max)
Marke:
TIP - Thüringer Industrie Produkte
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
SINUS 85 S0
Strom (max.):
85 A
MID-konform:
Ja
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, 04016138910667, TIP - Thüringer Industrie Produkte, 121, SINUS 85 S0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 128,26*
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 131,81*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 233,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.