Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0572 1846 184 G1 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Vibration/Beschleuni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208604-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1846
EAN/GTIN:
     4029547013010
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Transportindikatoren
Transportüberwachung
testo 0572 1846 184 G1 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Vibration/Beschleunigung -20 bis +70 °C 0 bis 100 % rF 0 bis 10 G

testo 184 G1 Erschütterung-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger

Unbegrenzte Einsatzzeit
Alles in einem Logger: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei und Bedienungsanleitung
Sofortige Erstellung eines PDF-Berichts direkt nach Anschluss an den Rechner
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP

Mit den Datenloggern testo 184 G1 für Erschütterung, Feuchte und Temperatur überwachen Sie - über eine unbegrenzte Einsatzzeit - den Transport sensibler Produkte wie Elektronik, Kunst, Pharmazeutika oder Lebensmittel.

Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 G1 gespeichert: Konfigurationsdatei, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.

Der Messdatenspeicher des Datenloggers testo 184 G1 für Erschütterung beträgt 1000 Messwerte, für Feuchte und Temperatur 64000 Messwerte. Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h. Die Batteriestandzeit beträgt 120 Tage. Der Datenlogger testo 184 G1 wird mit einer Standardbatterie versorgt, die durch den Benutzer selbst wechselbar ist.
testo 184 G1 ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11 und HACCP. Die Testo AG ist ein ISO 9001:2008-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Eindeutige Alarmindikation
Ein Blick auf das Display oder die LEDs genügt, um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden.

2. Einfachste Bedienung
testo 184 G1 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung. „Stop“ beendet sie.

3. Einfachste Konfiguration
Auf jedem testo 184 G1 ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 G1 kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten.

4. Bequemes Auslesen
Sofort nach Anschluss des testo 184 G1 Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet.

5. Mobiles Auslesen/Drucken vor Ort
Alle testo 184 G1 Datenlogger können vor Ort mit einem NFC-fähigen Android-Smartphone ausgelesen werden. Auch die Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC.

6. IT-safe
Die Datenlogger testo 184 G1 funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oder -download und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virenscanner Ihrer IT Probleme aus.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Auflösung Temperatur: 0.1 ° C · Batterie-Lebensdauer: 120 Tage · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich Vibration/Beschleunigung (max.): 10 G · Messbereich Vibration/Beschleunigung (min.): 0 G · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,Vibration/Beschleunigung · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 min · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP30 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 64000 · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie,Doppelseitiges Klebeband zum einfachen Befestigen des Datenloggers,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 44 x 97 mm
Anzahl Kanäle:
3
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis +70 °C
Marke:
testo
Speicher pro Kanal (Messwerte):
64000
Schutzart:
IP30
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Vibration/Beschleunigung
Typ (Hersteller-Typ):
184 G1
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Messbereich Vibration/Beschleunigung (max.):
10 G
Messbereich Vibration/Beschleunigung (min.):
0 G
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 ° C
Batterie-Lebensdauer:
120 Tage
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle (1x)
Produkt-Art:
Multi-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, datenlogger temperatur, datenlogger testo, 4029547013010, testo, 0572 1846, 184 G1, 851-3475
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 295,30*
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 296,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,99*
€ 304,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,60*
€ 306,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 300,48*
€ 354,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,73*
€ 422,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,48*
€ 357,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 300,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.