| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1208072-BP Herst.-Nr.: E1003R EAN/GTIN: 4016138909777 |
| |
|
| | |
| Renkforce E1003R Funk Wanduhr 17 cm x 6 cm Silber Badezimmer-/Feuchtraum geeignet
Funk-Badezimmeruhr E1003R
17 cm Mit Saugnäpfen für glatte Flächen
Sie können die Uhr ganz ohne zu Bohren an der Wand befestigen oder durch den Standfuß aufstellen. Natürlich kann sie auch durch Haken aufgehangen werden.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital,analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Silber · Messbereich Innentemperatur: 0 +50 °C · Produktabmessung, Tiefe: 6 cm · Produktabmessung, Ø: 17 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: Badezimmer-/Feuchtraum geeignet · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 17 cm x 6 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 6 cm | Produktabmessung, Ø: | 17 cm | Marke: | Renkforce | Uhren-Besonderheiten: | Badezimmer-/Feuchtraum geeignet | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | analog | Ausführung (Uhren): | Funk | Messbereich Innentemperatur: | 0 <bis/> +50 °C | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,02* | € 25,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,14* | € 25,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,55* | € 41,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,57* | € 56,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|