Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0625 1189-41 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120757-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0625 1189-41
EAN/GTIN:
     4016138138382
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler b+b thermo-technik
tauchfühler
B + B Thermo-Technik 0625 1189-41 Tauchfühler -100 bis +1000 °C Fühler-Typ K

MTE 1xK NL500 D1,5 Inconel

K-Typ (NiCr-Ni)
-100 bis +1000 °C
Miniatur-Thermoelement-Stecker

Mantelthermoelement mit 2 m Ausgleichsleitung aus PVC · Nennlänge Incocell-Element 500 mm, Ø 1,5 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 0.9 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -100 °C · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.5 mm x 500 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Messbereich Temperatur:
-100 bis +1000 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-100 °C
Ansprechzeit (Details):
0.9 s
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0625 1189-41, messfühler, temperaturfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 60,04*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 60,05*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 86,68*
€ 108,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.