| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120704-BP Herst.-Nr.: 6.520.012.300 EAN/GTIN: 4016138161694 |
| |
|
| | |
| Kübler Automation CODIX 520 Impulszähler Codix 520
Impulszähler Codix 520
Einbaumaße 45 x 22 mm
Sehr helle LED-Anzeigezähler-Familie im DIN-Gehäuse. Eingänge: Polarität programmierbar.
Ausstattung: Impulszähler 60 kHz, 1-Kanal
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schutzart: IP65 (Front) · Zifferhöhe (Details): 8 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 48 x 24 x 63 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Zifferhöhe (Details): | 8 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 63 mm | Produktabmessung, Höhe: | 24 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Marke: | Kübler Automation | Schutzart: | IP65 (Front) | Farbe: | grau | Typ (Hersteller-Typ): | CODIX 520 | Anzahl Stellen: | 6 | Anzeige (Details): | LED | Einbaumaße: | 45 x 22 mm | Abmessungen gesamt: | 48 x 24 x 59 mm | Spannungs-Versorgung (Details): | 10 - 30 V/DC | Zählbereich: | 6-stellig | Rückstellung: | Taste | Temperaturbereich (Details): | -20 - +65 °C | Eingangsspannungs-Bereich: | 10 - 30 V/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, impulszähler, 04016138127874, 04016138161694, Kübler Automation, 6.520.012.300, CODIX 520 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,78* | € 100,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,97* | € 100,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,84* | € 106,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,22* | € 106,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,84* | € 115,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|