| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120689-BP Herst.-Nr.: 16075 EAN/GTIN: 4016138136852 |
| |
|
| | |
| MBS ASK51.4 1000/5A Primärstrom 1000 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:44 mm Schraubbefestigung 1 St.
Stromwandler ASK 51.4
Primärstrom 1000 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø 44 mm Schiene 50x12mm
Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.
Technische Daten: Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 15 VA · Leiterdurchführung Ø: 44 mm · Primärstrom: 1000 A · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Sekundärstrom: 5 A
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 86 x 101 x 72 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 72 mm | Produktabmessung, Höhe: | 101 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Marke: | MBS | Leiterdurchführung Ø: | 44 mm | Befestigungsart (Stromwandler): | Schraubbefestigung | Typ (Hersteller-Typ): | ASK51.4 1000/5A | Primärstrom: | 1000 A | Sekundärstrom: | 5 A | Leistung: | 15 VA | Genauigkeits-Klasse: | 1 | Anschluss (Details): | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,25* | € 56,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,77* | € 56,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,36* | € 100,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|