Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK31.3 150/5A Primärstrom 150 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:26 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120680-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     7047
EAN/GTIN:
     4016138136760
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASK31.3 150/5A Primärstrom 150 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:26 mm Schraubbefestigung 1 St.

Stromwandler ASK. 31.3

Primärstrom 150 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 26 mm
Schiene 30x10mm

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 2.5 VA · Leiterdurchführung Ø: 26 mm · Primärstrom: 150 A · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 78.5 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 62 x 78.5 x 61 mm
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Höhe:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
26 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ASK31.3 150/5A
Primärstrom:
150 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
2.5 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, 04016138136760, MBS, 7047, ASK31.3 150/5A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,32*
€ 31,88*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 25,38*
€ 36,20*
€ 4,00*
ab € 26,30*
€ 36,76*
8 Tage
39
€ 6,99*
ab € 46,24*
€ 60,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.