Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Heizkörperthermostat-Set Honeywell evohome THR0924HRT 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205663-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     THR0924HRT
EAN/GTIN:
     5025121382076
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Honeywell Heizkörperthermostat-Set Honeywell evohome THR0924HRT 4er Set

Heizkörperthermostat 4er Set

Beleuchtetes Display
Klappbares Display
Fenster-offen-Erkennung

Der Thermostat ist ein drahtlos kommunizierender Heizkörperregler in einem modernen ergonomischen Design mit Funktionen für mehr Komfort, Temperaturregelung und Energieeinsparung.
Der Heizkörperregler kommuniziert mit einer Frequenz von 868 MHz und lässt sich einfach in das evohome Heizsystem integrieren. Das große beleuchtete Display und die verstellbare Displayposition sorgen für bessere Lesbarkeit. Der mitgelieferte Displayhalter sorgt dafür, dass das Display in der gewünschten Position bleibt. Das Display wird eingeschaltet, sobald die Taste gedrückt oder am Drehrad gedreht wird. Eine manuelle Raumtemperaturänderung ist jederzeit möglich. Dank der Fenster-offen-Erkennung schließt sich das Heizventil, wenn der Raum gelüftet wird.
Dank der schnellen und einfachen Montage ist kein Heizungswasserablassen mehr notwendig.

Ausstattung:
Verstellbare Displayposition · Fenster-offen-Erkennung · Anzeige des Zonen- oder Raumnamens.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): M30 x 1.5 · Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Frequenz (LOV): 868 MHz · Herstellerfarbe: Weiß · Hysterese (Details): 0.5 °C · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schutzart: IP30 · Serie (Haustechnik): Honeywell evohome · Sets (LOV - nur für Titel): 4er Set · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 35 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5.5 °C

Lieferumfang:
Heizkörperthermostat · Danfoss-Adapter RA · Displayhalter · Montagematerial · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 94 x 60 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Schutzart:
IP30
Anschluss (Haustechnik):
M30 x 1.5
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Serie (Haustechnik):
Honeywell evohome
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
35 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5.5 °C
Hysterese (Details):
0.5 °C
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Produkt-Art:
Heizkörperthermostat-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 298,29*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 247,01*
€ 298,31*
€ 4,95*
ab € 262,07*
€ 310,88*
8 Tage
31
Frei Haus
ab € 262,44*
€ 312,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurotronic
900041
€ 19,25*
Sonstiges
Eurotronic
900040
€ 16,45*
Sonstiges
Eurotronic
900039
€ 19,33*
Sonstiges
k.A.
700100
€ 18,15*
Sonstiges
k.A.
700102
€ 18,20*
Sonstiges
k.A.
700104
€ 18,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.