Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 684 120 24 75 Filzgleiter schraubbar, rund Weiß (Ø) 24 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204566-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     684 120 24 75
EAN/GTIN:
     4009146334754
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Filzgleiter
Gleitnägel
SWG 684 120 24 75 Filzgleiter schraubbar,rund Weiß (Ø) 24 mm 25 St.

Filzgleiter für Parkett und Fliesen 24 mm Filz

Zum Einschrauben., Antrieb PZ 2, Farbe weiß, Filz , Polybeutel

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: schraubbar,rund · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Filz · Produktabmessung, Ø: 24 mm

Lieferumfang:
1 St. Filzgleiter F.Parkett/Fliesen 24 Mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø) 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Marke:
SWG
Farbe:
weiß
Gehäuse-Besonderheiten:
schraubbar | rund
Material:
Filz
Typ (Hersteller-Typ):
684 120 24 75
Produkt-Art:
Filzgleiter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, filzgleiter, 04009146334754, SWG, 684 120 24 75
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 11,05*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 11,07*
8 Tage
26
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.