Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Federstecker mit doppeltem Auge 5,5 mm Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204458-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009146056151
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
federsplint ohne norm
SWG Federstecker mit doppeltem Auge 5,5 mm Stahl verzinkt 50 St.

Federstecker mit doppeltem Auge 5,5 mm Stahl verzinkt

Selbstsichernd und wiederverwendbar wegen der federnden Wirkung des Materials., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 5.5 mm

Lieferumfang:
50 St. Feder-Stecker Doppelloch 5,5 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø) 5.5 mm
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Marke:
SWG
Weitere Suchbegriffe: SWG, Federstecker, Federstecker doppelt, 473 5 3 55, 4735355
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,44*
€ 77,99*
6 Tage
47
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,76*
€ 106,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,99*
€ 92,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,43*
€ 90,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,40*
€ 87,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,78*
€ 84,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,41*
€ 83,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.