Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 472 45 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204449-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     472 45 55
EAN/GTIN:
     4009146071697
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
SWG 472 45 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.

Klappstecker 4,5 X 40 Stahl verzinkt

Mit vorgespanntem Federring., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Maßangaben: d/d2/s //

Lieferumfang:
10 St. Klapp-Stecker M.Schaft 4,5 X 40 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Maßangaben:
d/d2/s //
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Klappstecker
Weitere Suchbegriffe: SWG, 472 45 55, 4724555
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
431
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,73*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,57*
€ 29,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,73*
€ 22,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.