Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Klappstecker 11 X 42 Stahl verzinkt 42 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204448-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     472 11 55
EAN/GTIN:
     4009146071680
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
SWG 472 11 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.

Klappstecker 11 X 42 Stahl verzinkt

Mit vorgespanntem Federring., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Maßangaben: d/d2/s //

Lieferumfang:
10 St. Klapp-Stecker M.Schaft 11 X 42 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 04009146071680, SWG, 472 11 55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 22,17*
7 Tage
84
€ 6,99*
ab € 21,89*
€ 29,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.