Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Klappstecker 10 X 40 Stahl verzinkt 42 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204447-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     472 10 55
EAN/GTIN:
     4009146071673
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
SWG 472 10 55 Klappstecker Stahl verzinkt 10 St.

Klappstecker 10 X 40 Stahl verzinkt

Mit vorgespanntem Federring., Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Maßangaben: d/d2/s //

Lieferumfang:
10 St. Klapp-Stecker M.Schaft 10 X 40 Mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: 04009146071673, SWG, 472 10 55
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,15*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 20,93*
8 Tage
39
€ 6,99*
ab € 26,32*
€ 34,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.