Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 6.4 mm 18 mm Edelstahl A2 50 St. SWG 419667


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204409-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     419667
EAN/GTIN:
     4009146508056
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe 6.4 mm 18 mm Edelstahl A2 50 St. SWG 419667

Scheiben M6 A2 6,4/18 mm Edelstahl A2

Entspricht DIN 9021, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18 mm · DIN-Norm: DIN 9021 · Gewinde-Maß: M6 · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Lieferumfang:
50 St. Scheiben A2 Edelstahl Din 9021 - 6,4

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
6.4 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M6
Außen-Durchmesser:
18 mm
DIN-Norm:
DIN 9021
Produkt-Art:
Unterlegscheibe
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,00*
ab € 3,14*
€ 4,55*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,41*
1
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,41*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,92*
8 Tage
18
2
€ 6,99*
ab € 11,42*
€ 15,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.