| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204395-BP Herst.-Nr.: 41282467 EAN/GTIN: 4009146508025 |
| |
|
| | |
| Kotflügelscheibe 8.4 mm 24 mm Edelstahl A2 75 St. SWG 41282467
Kotflügelscheiben A2 8,4 X 24 Edelstahl A2
Passend für metrische Schrauben M8, Edelstahl A2 , Karton
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 24 mm · Gewinde-Maß: M8 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2
Lieferumfang: 75 St. Kotfluegelscheiben A2 8 X 25 / 1,5
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 St. | Marke: | SWG | Innen-Durchmesser: | 8.4 mm | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Gewinde-Maß: | M8 | Außen-Durchmesser: | 24 mm | Produkt-Art: | Kotflügelscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 15,65* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,52* | € 16,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,22* | € 16,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,51* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,14187* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|