| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204394-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009146508018 |
| |
|
| | |
| Kotflügelscheibe 6.4 mm 20 mm Edelstahl A2 100 St. SWG
Kotflügelscheiben A2 6,4 X 20 Edelstahl A2
Passend für metrische Schrauben M6, Edelstahl A2 , Karton
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 20 mm · Gewinde-Maß: M6 · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2
Lieferumfang: 100 St. Kotfluegelscheiben A2 6 X 20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | SWG | Innen-Durchmesser: | 6.4 mm | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Gewinde-Maß: | M6 | Außen-Durchmesser: | 20 mm | Produkt-Art: | Kotflügelscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,44* | € 9,17* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 14,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 15,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,48* | € 16,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,48* | € 32,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1068* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|