| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204389-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009155632483 |
| |
|
| | |
| Kotflügelscheibe 8.4 mm 30 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG
Kotflügelscheiben 8,4 X 30 Stahl verzinkt
Passend für metrische Schrauben M8, Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 30 mm · Gewinde-Maß: M8 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt
Lieferumfang: 100 St. Kotfluegelscheiben Vz 8 X 30
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | SWG | Innen-Durchmesser: | 8.4 mm | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M8 | Außen-Durchmesser: | 30 mm | Produkt-Art: | Kotflügelscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,48* | € 9,24* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,32* | € 12,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,76* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0832* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|