| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204385-BP Herst.-Nr.: 41162520 EAN/GTIN: 4009155632452 |
| |
|
| | |
| Kotflügelscheibe 6.4 mm 25 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG 41162520
Kotflügelscheiben 6,4 X 25 Stahl verzinkt
Passend für metrische Schrauben M6, Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 25 mm · Gewinde-Maß: M6 · Innen-Durchmesser: 6.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt
Lieferumfang: 100 St. Kotfluegelscheiben Vz 6 X 25
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | SWG | Innen-Durchmesser: | 6.4 mm | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M6 | Außen-Durchmesser: | 25 mm | Produkt-Art: | Kotflügelscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 10,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,47* | € 10,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,18* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0681* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|