| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204383-BP Herst.-Nr.: 41152020 EAN/GTIN: 4009155199207 |
| |
|
| | |
| Kotflügelscheibe 5.3 mm 20 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG 41152020
Kotflügelscheiben 5,3 X 20 Stahl verzinkt
Passend für metrische Schrauben M5, Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 20 mm · Gewinde-Maß: M5 · Innen-Durchmesser: 5.3 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt
Lieferumfang: 100 St. Kotfluegelscheiben Vz 5 X 20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | SWG | Innen-Durchmesser: | 5.3 mm | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M5 | Außen-Durchmesser: | 20 mm | Produkt-Art: | Kotflügelscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,71* | € 8,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,08* | € 8,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,53* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0571* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|