Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 18 mm 50 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204380-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155650005
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheibe 18 mm 50 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG

Kotflügelscheiben 18 X 50 Stahl verzinkt

Passend für metrische Schrauben M18, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 50 mm · Gewinde-Maß: M18 · Innen-Durchmesser: 18 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Lieferumfang:
100 St. Kotfluegelscheiben Vz 18 X 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
18 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M18
Außen-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Kotflügelscheibe
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, karosseriescheibe swg, SWG, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben, Unterlegscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 51,82*
6 Tage
33
pro Paket
€ 6,99*
ab € 81,29*
€ 102,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,32*
€ 57,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,99*
€ 53,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.