Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 22685067 Flachrundkopfschraube 8 mm 50 mm Außensechskant DIN 603 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204207-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     22685067
EAN/GTIN:
     4009146507509
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603
SWG 22685067 Flachrundkopfschraube 8 mm 50 mm Außensechskant DIN 603 Edelstahl A2 25 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 8 X 50 Edelstahl A2

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf

Lieferumfang:
25 St. Flachrund-Kopf A2 Edelstahl Din 603 8 X 50 M.Mu.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschraube
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: SWG, 22685067, Flachrundkopfschrauben, Flachrundschrauben, Schlossschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,24*
Lager 102
139
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 26,01*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,10*
€ 43,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.