Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Bohrschrauben 4.2 mm 16 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7504-P Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204104-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155758367
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
SWG Bohrschrauben 4.2 mm 16 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7504-P Stahl verzinkt 100 St.

Bohrschrauben 4,2 X 16 Stahl verzinkt

Senkkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7504-P, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7504-P · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 4.2 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Lieferumfang:
100 St. Bohrschrauben Seko Vz Din 7504-P 4,2 X 16

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.2 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
4.2 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
DIN-Norm:
DIN 7504-P
Produkt-Art:
Bohrschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
137
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 16,62*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,83*
€ 21,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.