Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 2114825020 Bohrschrauben 4.8 mm 25 mm Außensechskant Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204067-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     2114825020
EAN/GTIN:
     4009155758503
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube 4,8x25
SWG 2114825020 Bohrschrauben 4.8 mm 25 mm Außensechskant Stahl verzinkt 100 St.

Sechskantbohrschrauben mit Dichtscheibe ohne Farbe 4,8 X 25 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW8, Stahl verzinkt, Vollgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
100 St. Bohrschr. 6Kt.Vz M. Dichtsch. 4,8 X 25 Ohne Farbkennung

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Bohrschrauben
Weitere Suchbegriffe: bohrschrauben ohne din, fassadenbauschrauben 6,5 mm x 25 mm, SWG, 2114825020, Farbige Bohrschrauben, Kopflackierte Schrauben, Fassadenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
410
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,89*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,24*
€ 35,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.