Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Spanplattenschrauben 3.5 mm 40 mm Innenvielzahn Edelstahl A2 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203337-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155704722
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
SWG Spanplattenschrauben 3.5 mm 40 mm Innenvielzahn Edelstahl A2 200 St.

Innenvielzahnschrauben 3,5 X 40 Edelstahl A2

Senkkopf, Antrieb TX 10, Edelstahl A2 , Vollgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innenvielzahn · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm

Lieferumfang:
200 St. Innenvielzahnschr.Vg A2 3,5 X 40 Fuer Bit Tx 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Innenvielzahn
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 19,69*
Lager 102
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 26,13*
6 Tage
45
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,34*
€ 50,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.