Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 21163005010 Sechskantschrauben M10 120 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202739-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     21163005010
EAN/GTIN:
     4009146506670
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 21163005010 Sechskantschrauben M10 120 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 10 St.

Sechskantschrauben 10 X 120 Edelstahl A2

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW17, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Lieferumfang:
10 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 10 X120

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M10
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,65*
€ 19,95*
Lager 102
59
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 24,75*
6 Tage
63
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,02*
€ 38,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,75*
€ 29,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.