Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PMS 4 CO Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz, Rot 1 Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120030-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972407001
EAN/GTIN:
     4002044181482
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
SKS Hirschmann PMS 4 CO Messleitungs-Set [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz,Rot 1 Set

Prüfmittel-Set

4 mm System
PVC-Messleitung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
2 Klemmprüfspitzen mit Greifzange und flexiblem Schaft · 2 Prüfspitzen mit elastischer Isolierhülse und blanker Stahlspitze · 2 hochflexible PVC-Messleitungen.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz | rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
PMS 4 CO
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V/DC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Prüfmittelset, federkontaktstift sks hirschmann, 4250260200023, SKS Hirschmann, 972407001, PMS 4 CO, bananenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 28,94*
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 28,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stäubli
23.5065-22
ab € 2,64*
Sonstiges
Stäubli
23.5065-21
ab € 2,64*
Sonstiges
Stäubli
66.9516-21
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.