Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Leselampe, LED Innenraumleuchte 4052899077287 ONYX COPILOT® M-7 LED 12 V, 24 V (L x B x H) 370 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1199332-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899077287
EAN/GTIN:
     4062172339377
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
osram leselampe led
OSRAM Leselampe,LED Innenraumleuchte 4052899077287 ONYX COPILOT® M-7 LED 12 V,24 V (L x B x H) 370 x 26 x 10 mm Biegsamer Hals,Drehbar,Schwenkbar

Leseleuchte mit LED-Lampe

Angenehm warmes und blendfreies Licht
Individuelle Ausrichtung dank biegbarem Hals
Farbtemperatur 3200 K
20 lm Lichtstrom
Lebensdauer bis zu 20000 h

Das LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann.

Ausstattung:
Biegsamer Hals für ideale und individuelle Anpassung · Angenehm weiche, griffige und schmutzabweisende Oberfläche · Ein-/Aus-Schalter · Angenehm warmes, blendfreies Licht · LED Lebensdauer mehr als 20000 h · Kombi-Stecker aus Zigarettenanzünderstecker und Normstecker

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 1 · Autobeleuchtung-Besonderheiten: Biegsamer Hals,Drehbar,Schwenkbar · Befestigungsart (im Auto): Zigarettenanzünder · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Farbtemperatur max.: 3200 K · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 0.5 W · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 20 lm · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 26 x 10 mm
Befestigungsart (im Auto):
Zigarettenanzünder
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Farbe:
schwarz
Autobeleuchtung-Besonderheiten:
Biegsamer Hals | Drehbar | Schwenkbar
Farbtemperatur max.:
3200 K
Lichtstrom (Lumen):
20 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Leistung:
0.5 W
Anzahl LEDs (Details):
1
Produkt-Art:
Leselampe
Weitere Suchbegriffe: leselampe led, leselampe, 04052899077287, 04052899077270, 4052899077287, OSRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 28,76*
3 Tage
16
€ 7,50*
ab € 18,29*
€ 28,78*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 33,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.