Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors SI-46001-F MagJack 10/100Base-TX vertikal 4 Übertrager mit LEDs SI-46001-F Buchse, Einbau vertika


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1196247-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     SI-46001-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
BEL Stewart Connectors SI-46001-F MagJack 10/100Base-TX vertikal 4 Übertrager mit LEDs SI-46001-F Buchse, Einbau vertikal 10/100Base-TX Pole: 8P8C Vernickelt,Metall 1 St.

MagJack 10/100Base-TX vertikal 4 Übertrager mit LEDs

CAT 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Herstellerfarbe: Vernickelt,Metall · Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Verschlussart: Snap-In · weitere Zulassungen, Normen: IEC 60603-7-71

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt | Metall
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BEL Stewart Connectors
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Verschlussart:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
SI-46001-F
Typ (Hersteller-Typ):
SI-46001-F
Material (Details):
Thermoplastik UL 94 V-0
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Nennspannung (Details):
150 V/AC
Nennstrom (Details):
150 mA
Typ:
10/100Base-TX
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
min. 750
Temperaturbereich (Details):
0 - +70 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60603-7-71
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Koppeltransformator, Übertrager, rj45 steckverbinder, BEL Stewart Connectors, SI-46001-F, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,74*
Lager 102
304
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,36*
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 9,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.