| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1196193-BP Herst.-Nr.: SI-61001-F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BEL Stewart Connectors MagJack Gigabit Ethernet 8 Übertrager mit LEDs Tab down SI-61001-F Buchse, Einbau horizontal Gigabit Ethernet Pole: 8P8C Vernickelt,Metall 1 St.
MagJack Gigabit Ethernet 8 Übertrager mit LEDs Tab down
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Herstellerfarbe: Vernickelt,Metall · Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Verschlussart: Snap-In · Zulassungen, Normen: IEC 60603-7-71
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Vernickelt | Metall | Stecker-Norm: | RJ45 | Marke: | BEL Stewart Connectors | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Verschlussart: | Snap-In | Herst.-Teilenr.: | SI-61001-F | Typ (Hersteller-Typ): | SI-61001-F | Material (Details): | Thermoplastik UL 94V0 / Kupferlegierung | Ausführung (allgemein): | gewinkelt | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| Einbau horizontal | Nennspannung (Details): | 150 V/AC | Nennstrom (Details): | 150 mA | Typ: | Gigabit Ethernet | Pole: | 8P8C | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung vergoldet | Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: | min. 750 | Temperaturbereich (Details): | 0 - +70 °C | weitere Zulassungen, Normen: | IEC 60603-7-71 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,82* | € 6,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,90* | € 13,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,76* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|