Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL Stewart Connectors MagJack 10/100Base-TX 5 Übertrager mit LEDs 08B0-1X1T-03-F Buchse, Einbau horizontal 10/100Base-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1196188-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     08B0-1X1T-03-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
BEL Stewart Connectors MagJack 10/100Base-TX 5 Übertrager mit LEDs 08B0-1X1T-03-F Buchse, Einbau horizontal 10/100Base-TX Pole: 8P8C Vernickelt,Metall 1 St.

MagJack 10/100Base-TX 5 Übertrager mit LEDs

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Herstellerfarbe: Vernickelt,Metall · Kontaktmaterial: Kupferlegierung vergoldet · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Verschlussart: Snap-In · Zulassungen, Normen: IEC 60603-7-71

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt | Metall
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BEL Stewart Connectors
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Verschlussart:
Snap-In
Herst.-Teilenr.:
08B0-1X1T-03-F
Typ (Hersteller-Typ):
08B0-1X1T-03-F
Material (Details):
Thermoplastik UL 94V0 / Kupferlegierung
Ausführung (allgemein):
gewinkelt
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Nennspannung (Details):
150 V/AC
Nennstrom (Details):
150 mA
Typ:
10/100Base-TX
Pole:
8P8C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung vergoldet
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
min. 750
Temperaturbereich (Details):
0 - +70 °C
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60603-7-71
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, BEL Stewart Connectors, 08B0-1X1T-03-F, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,19*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,21*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.