| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194708-BP Herst.-Nr.: 08754-30 EAN/GTIN: 4078500875431 |
| |
|
| | |
| GARDENA 08754-30 Classic Gartenschere Bypass
GARDENA Gartenschere
Die Gartenschere von GARDENA eignet sich mit ihrem Schneid-Durchmesser von 18 mm zum Schneiden von Blumen, jungen Trieben sowie frischem Holz.
Durch ihre ergonomisch geformten Griffe liegt sie angenehm in der Hand, sodass jeder Schnitt dank des oberen präzisionsgeschliffenen, antihaftbeschichteten Messer und dem Edelstahl-Untermesser mit Bypass-Schneidprinzip sauber vollzogen wird.
Nach Gebrauch kann sie mit Hilfe des praktischen Einhand-Sicherheitsverschlusses einfach mit einer Hand geschlossen und sicher aufbewahrt werden.
Die hohe Qualität der Gartenschere äußert sich zusätzlich durch die Herstellung in Deutschland.
Technische Daten: Astscheren-Besonderheiten: Antihaftbeschichtet,Präzisionsgeschliffen,Einhand-Sicherheitsverschluss · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 18 mm
Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 18 mm | Marke: | GARDENA | Astscheren-Besonderheiten: | Antihaftbeschichtet | Präzisionsgeschliffen | Einhand-Sicherheitsverschluss | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,93* | € 11,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,71* | € 12,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 12,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 12,28* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|